Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000K 4800lm IP65 SN136019 - 25495

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000K 4800lm IP65 SN136019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136019

Gyártói cikkszám

25495

Gyártói típuskód

NOME N LED SMD 48W-NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1550 mm

Szélesség:

65 mm

Magasság / mélység:

57 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

48 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4800-4800 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

100-100 lm/W

Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000K 4800lm IP65