KANLUX - Menny LED-es lpt 15W IP44 4000K 1250lm mozg érzékelős SN079001 - 26520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079001
Gyártói cikkszám
26520
Gyártói típuskód
SANSO LED 15W-NW-SE
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W IP44 4000K 1250lm mozg érzékelős