KANLUX - Menny LED-es lpt 16W IP20 2700-6000K 160-1150lm távírányítóval SN098860 - 26664
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Színhőmérséklet - 2700-6000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098860
Gyártói cikkszám
26664
Gyártói típuskód
SANVI LED 16W-RM lámpa
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Menny LED-es lpt 16W IP20 2700-6000K 160-1150lm távírányítóval