Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 17,5W 1500lm 4000K fehér SN168672 - 36468

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 17,5W 1500lm 4000K fehér SN168672

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168672

Gyártói cikkszám

36468

Gyártói típuskód

RIFA LED 17,5W NW N1 lámpa

Menny LED-es lpt 17,5W 1500lm 4000K fehér