Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 17W 230V 4000K 1400lm IP44 SN089398 - 27533

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 17W 230V 4000K 1400lm IP44 SN089398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 605 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089398

Gyártói cikkszám

27533

Gyártói típuskód

PESSA LED IP44 17W-NW lámpa

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

605 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-0 lm

Lámpatestek - Menny LED-es lpt 17W 230V 4000K 1400lm