Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 17W 4000K 1500lm IP44 fehér 3Y SN198723 - 39741

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 17W 4000K 1500lm IP44 fehér 3Y SN198723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339397416

Sonepar cikkszám

SN198723

Gyártói cikkszám

39741

Gyártói típuskód

ENELO 17W NW

Menny LED-es lpt 17W 4000K 1500lm IP44 fehér 3Y