Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18,5W 1800lm 4000K IP54 SN179804 - 31503

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18,5W 1800lm 4000K IP54 SN179804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179804

Gyártói cikkszám

31503

Gyártói típuskód

AZPO LED 18,5W-NW-O-B

Menny LED-es lpt 18,5W 1800lm 4000K IP54