Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1200lm IP44 SN135502 - 31097

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1200lm IP44 SN135502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135502

Gyártói cikkszám

31097

Gyártói típuskód

CORSO LED N 18-NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

325 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-1200 lm

Fényhasznosítás:

67-67 lm/W

Mennyezeti LED-es lpt