Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 4000K IP54 SN142322 - 32948

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 4000K IP54 SN142322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339329486

Sonepar cikkszám

SN142322

Gyártói cikkszám

32948

Gyártói típuskód

BENO N 18W NW-O-SE GR

Menny LED-es lpt 18W 1400lm 4000K IP54