Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K IP54 BENO SN153171 - 32940

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K IP54 BENO SN153171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339329400

Sonepar cikkszám

SN153171

Gyártói cikkszám

32940

Gyártói típuskód

32940

Menny LED-es lpt 18W 1550lm 4000K IP54 BENO