KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm IP54 BENO grafit SN150590 - 33349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339333490
Sonepar cikkszám
SN150590
Gyártói cikkszám
33349
Gyártói típuskód
BENO N 18W NW-L-GR
Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm IP54 BENO grafit