Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO SN134166 - 32941

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO SN134166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134166

Gyártói cikkszám

32941

Gyártói típuskód

BENO 18W NW-O-GR

Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO