KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1700lm kerek IP54 SN131558 - 26981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339269812
Sonepar cikkszám
SN131558
Gyártói cikkszám
26981
Gyártói típuskód
VARSO LED 18W-NW-O-SE
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
278 mm
Magasság / mélység:
49 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1700-1700 lm
Fényhasznosítás:
94-94 lm/W