Nem visszaküldhető

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K IP20 fehér SN150848 - 28949

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W  4000K IP20 fehér SN150848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289490

Sonepar cikkszám

SN150848

Gyártói cikkszám

28949

Gyártói típuskód

CARSA V2LED 18W-NW-W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

215 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1260-1260 lm

Menny LED-es lpt 18W 4000K IP20 fehér