Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65 SN174268 - 37299

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65 SN174268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174268

Gyártói cikkszám

37299

Gyártói típuskód

IPER LED 19W-NW-O-SE

Menny LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65