Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1080lm 4000K fekete SN150589 - 33552

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1080lm 4000K  fekete SN150589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339335524

Sonepar cikkszám

SN150589

Gyártói cikkszám

33552

Gyártói típuskód

KANTI V2LED 18W-NW-B

Mennyezeti LED-es lpt