Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1200lm 3000K fehér SN144778 - 33554

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1200lm 3000K  fehér SN144778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339335548

Sonepar cikkszám

SN144778

Gyártói cikkszám

33554

Gyártói típuskód

KANTI V2LED 18W-WW-W

Mennyezeti LED-es lpt