Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 22W 2000lm 4000K IP54 SN179805 - 31505

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 22W 2000lm 4000K IP54 SN179805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179805

Gyártói cikkszám

31505

Gyártói típuskód

AZPO LED 22W-NW-O-B

Menny LED-es lpt 22W 2000lm 4000K IP54