Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP54 SN139191 - 33347

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP54 SN139191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339333476

Sonepar cikkszám

SN139191

Gyártói cikkszám

33347

Gyártói típuskód

BENO 24W NW-L-SE GR

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

260 mm

Szélesség:

260 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-15-35 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1920-1920 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

80-80 lm/W

Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP54