Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 2000lm 4000K IP20 SN086963 - 30413

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 2000lm 4000K IP20 SN086963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ütésállóság (IK) - IK06

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086963

Gyártói cikkszám

30413

Gyártói típuskód

DUNO LED 24W-NW-O

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 2000lm 4000K IP20