KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1680lm IP20 SN177680 - 33541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1680-1680 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177680
Gyártói cikkszám
33541
Gyártói típuskód
CARSA V2LED 24W-NW-W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1680-1680 lm
Menny LED-es lpt 24W 4000K 1680lm IP20