Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2060lm IP54 d:260mm SN130051 - 33340

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2060lm IP54 d:260mm SN130051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339333407

Sonepar cikkszám

SN130051

Gyártói cikkszám

33340

Gyártói típuskód

BENO LED 24W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

260 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-15-35 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2060-2060 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

86-86 lm/W

Menny LED-es lpt 24W 4000K 2060lm IP54 d:260mm