Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP44 fehér 3Y SN198724 - 39742

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP44 fehér 3Y SN198724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339397423

Sonepar cikkszám

SN198724

Gyártói cikkszám

39742

Gyártói típuskód

ENELO 24W NW

Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP44 fehér 3Y