Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2280lm IP54 Varso SN084838 - 26445

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2280lm IP54 Varso SN084838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339264459

Sonepar cikkszám

SN084838

Gyártói cikkszám

26445

Gyártói típuskód

Varso LED 24W-NW-O

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 4000K 2280lm Varso