Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 25W 2600lm 4000K SZÜRKE SN155611 - 24644

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 25W 2600lm 4000K SZÜRKE SN155611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339246448

Sonepar cikkszám

SN155611

Gyártói cikkszám

24644

Gyártói típuskód

TYBIA M 25W-NW GY

Menny LED-es lpt 25W 2600lm 4000K SZÜRKE