Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IK10 IP65 SN152526 - 19067

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IK10 IP65 SN152526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339190673

Sonepar cikkszám

SN152526

Gyártói cikkszám

19067

Gyártói típuskód

DABA PRO 26W NW-SE-B

Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IK10 IP65