Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IP65 IK10 NW-SE-W SN157654 - 19066

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IP65 IK10 NW-SE-W SN157654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339190666

Sonepar cikkszám

SN157654

Gyártói cikkszám

19066

Gyártói típuskód

DABA PRO 26W NW-SE-W

Menny LED-es lpt 26W 2800lm 4000K IP65 IK10 NW-SE-W