KANLUX - Menny LED-es lpt 26W 3120lm 4000K IP65 fehér szögletes SN181647 - 37296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 26 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3120-3120 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181647
Gyártói cikkszám
37296
Gyártói típuskód
IPER LED 26W-NW-L
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
26 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3120-3120 lm
Menny LED-es lpt 26W 3120lm 4000K IP65 fehér szögletes