Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54 SN133049 - 26449

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54 SN133049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339264497

Sonepar cikkszám

SN133049

Gyártói cikkszám

26449

Gyártói típuskód

VARSO HI 36W-NW-L lámpa

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

327 mm

Szélesség:

327 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

36 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-3600 lm

Fényhasznosítás:

100-100 lm/W

Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54