Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54 SN145959 - 26448

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54 SN145959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339264480

Sonepar cikkszám

SN145959

Gyártói cikkszám

26448

Gyártói típuskód

26448

Menny LED-es lpt 36W 3600lm 4000K IP54