KANLUX - Menny LED-es lpt 38W 3800lm 4000K aluminium mog.érz SN162671 - 24641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339246417
Sonepar cikkszám
SN162671
Gyártói cikkszám
24641
Gyártói típuskód
TYBIA LED 38W-NW-SE GY
Menny LED-es lpt 38W 3800lm 4000K aluminium mog.érz