Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 38W 5000lm 4000K IP65 1175mm SN153214 - 22607

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 38W 5000lm 4000K IP65 1175mm SN153214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339226075

Sonepar cikkszám

SN153214

Gyártói cikkszám

22607

Gyártói típuskód

MAH LED HI 38W-NW RYF

Menny LED-es lpt 38W 5000lm 4000K IP65 1175mm