Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 40W 5200lm 4000K IP54 SN170742 - 33893

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 40W 5200lm 4000K IP54 SN170742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170742

Gyártói cikkszám

33893

Gyártói típuskód

MEBA LED 40W IP54 NW

Menny LED-es lpt 40W 5200lm 4000K IP54