Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 50W 5250lm 4000K IP65 1480mm SN098674 - 22605

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 50W 5250lm 4000K IP65 1480mm SN098674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1480 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339226051

Sonepar cikkszám

SN098674

Gyártói cikkszám

22605

Gyártói típuskód

MAH-LED N 50W-NW/PC

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1480 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5250-0 lm

Menny LED-es lpt 50W 5250lm 4000K IP65 1480mm