KANLUX - Menny LED-es lpt 8W 360lm 4000K IP44 fekete ELNER LED SN103409 - 27560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103409
Gyártói cikkszám
27560
Gyártói típuskód
ELNER LED 8W-NW-B
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Menny LED-es lpt 8W 360lm 4000K IP44 fekete ELNER LED