Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 9W 230V 4000K 700lm IP44 SN115030 - 27531

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 9W 230V 4000K 700lm IP44 SN115030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115030

Gyártói cikkszám

27531

Gyártói típuskód

PESSA LED IP44 9W-NW

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

65 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

9 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-700 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

78-78 lm/W

Menny LED-es lpt 9W 230V 4000K 700lm IP44