Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny sülly LED-es lpt 12W 780lm 4000K IP44 fehér SN122076 - 28940

MásolásMásolás
KANLUX - Menny sülly LED-es lpt 12W 780lm 4000K IP44 fehér SN122076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339289407

Sonepar cikkszám

SN122076

Gyártói cikkszám

28940

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 12W-NW-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

170 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

20 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

158 mm

Rendszer teljesítmény:

12 W

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

780-780 lm

Fényhasznosítás:

65-65 lm/W

Menny sülly LED-es lpt 12W 780lm 4000K IP44 fehér