Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mennyezeti LED-es lpt 14W 4000K 800lm IP20 SN093875 - 18121

MásolásMásolás
KANLUX - Mennyezeti LED-es lpt 14W 4000K 800lm IP20 SN093875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339181213

Sonepar cikkszám

SN093875

Gyártói cikkszám

18121

Gyártói típuskód

18121

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Mennyezeti LED-es lpt 14W 4000K 800lm IP20