Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mennyezeti LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65 SN169844 - 37291

MásolásMásolás
KANLUX - Mennyezeti LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65 SN169844

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169844

Gyártói cikkszám

37291

Gyártói típuskód

IPER LED 19W-NW-O

Mennyezeti LED-es lpt 19W 2280lm 4000K IP65