Nem visszaküldhető

KANLUX - ORTE LED 24W-NW-O lámpa SX131868 - 29161

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - ORTE LED 24W-NW-O lámpa SX131868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291615

Sonepar cikkszám

SX131868

Gyártói cikkszám

29161

Gyártói típuskód

29161

Rendszer teljesítmény:

24 W

ORTE LED 24W-NW-O lámpa