KANLUX - PEVO 80 GR lámpa SX132574 - 36550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GX53
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339365507
Sonepar cikkszám
SX132574
Gyártói cikkszám
36550
Gyártói típuskód
36550
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GX53
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
120 mm
Magasság / mélység:
800 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
PEVO 80 GR lámpa