Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 100W LED-es 4000K 7400lm IP44 szürke SN111078 - 25586

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor 100W LED-es 4000K 7400lm IP44 szürke SN111078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111078

Gyártói cikkszám

25586

Gyártói típuskód

ANTRA LED100W-NW GR

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

252 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

350 mm

Rendszer teljesítmény:

100 W

Hosszúság:

75 mm

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Reflektor 100W LED-es 4000K 7400lm IP44 szürke