Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 10W LED-es IP65 grafit 500lm GT98051 - 18480

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  10W LED-es IP65 grafit 500lm GT98051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184801

Sonepar cikkszám

GT98051

Gyártói cikkszám

18480

Gyártói típuskód

RINDO LEDMCOB-10-GM

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es IP65 grafit 500lm