Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 150W fémhal aszimm IP65 RX7s fekete GT38531 - 4010

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  150W fémhal aszimm IP65 RX7s fekete GT38531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - RX7s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339040107

Sonepar cikkszám

GT38531

Gyártói cikkszám

4010

Gyártói típuskód

MTH-473/150W-B

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; KANLUX ; Reflektor 150W fémhal aszimm IP65 RX7s fekete