KANLUX - Reflektor 150W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete GT41527 - 4816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 240-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048165
Sonepar cikkszám
GT41527
Gyártói cikkszám
4816
Gyártói típuskód
MTH-150
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
240-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Fényforrás:
egyéb
Lámpatestek ; KANLUX ; Reflektor 150W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete