MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Reflektor 150W halo IP44 fekete GT82851 - 600

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  150W halo IP44 fekete GT82851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Falra szerelhető - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339006004

Sonepar cikkszám

GT82851

Gyártói cikkszám

600

Gyártói típuskód

MEX CE-81-B 150W

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

R7s

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Magasság / mélység:

88 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

98 mm

Hosszúság:

138 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Lámpatestek ; KANLUX ; Reflektor 150W halo IP44 fekete