KANLUX - Reflektor 20W LED-es 1600lm 4000K IP44 fekete mozg érz SN154480 - 33206
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339332066
Sonepar cikkszám
SN154480
Gyártói cikkszám
33206
Gyártói típuskód
ANTEM LED 20W-NW-SE B
Reflektor 20W LED-es 1600lm 4000K IP44 fekete mozg érz