Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Reflektor 20W LED-es 1600lm 4000K IP44 fekete SN179486 - 33201

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor 20W LED-es 1600lm 4000K IP44 fekete SN179486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179486

Gyártói cikkszám

33201

Gyártói típuskód

ANTEM LED 20W-NW B

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Reflektor 20W LED-es 1600lm 4000K IP44 fekete