MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 fekete GT43733 - 4845

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  250W fémhal aszimm IP65 E40 fekete GT43733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339048455

Sonepar cikkszám

GT43733

Gyártói cikkszám

4845

Gyártói típuskód

MTH-250/A ADAMO

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

250-0 W

Lámpatestek ; KANLUX ; Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 fekete