KANLUX - Reflektor 30W LED-es 2400lm 4000K IP44 fekete mozg érz SN154477 - 33207
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339332073
Sonepar cikkszám
SN154477
Gyártói cikkszám
33207
Gyártói típuskód
ANTEM LED 30W-NW-SE B
Reflektor 30W LED-es 2400lm 4000K IP44 fekete mozg érz